※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8473.5-43 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635543 8473.5-43 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635543 8473.5-43 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635543 8473.5-43 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635543 8473.5-43 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635543 8473.5-43 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635543

スポーツライン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89635543 品番 8473.5-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。

ライトグレー トラスコ品番855-2767 質量(kg)2 材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 形状ローカット サイズ(cm)27.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0957 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする