Wera
Weraの 物品棚/収納用品
Weraの ツールボックス/ツールバッグ
Weraの 帆布製
2GO ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89637327
品番
4352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。
マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。
雨にも強く頑丈な作りです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×80×130
色
黒
トラスコ品番
856-2076
材質
ポリエステル
幅(mm)
325
高さ(mm)
130
質量(g)
770
奥行(mm)
80
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
310×75×120
2018年トラスコ掲載ページ
4 2238