Wera
Weraの 物品棚/収納用品
Weraの ツールボックス/ツールバッグ
Weraの 帆布製
2GO ツールポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89637336
品番
4353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。
マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。
雨にも強く頑丈な作りです。
色
黒
トラスコ品番
856-2077
材質
ポリエステル
幅(mm)
165
高さ(mm)
165
質量(g)
340
奥行(mm)
105
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
150×95×155
2018年トラスコ掲載ページ
4 2238