BC インパクト30 ビットチェック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89637363 品番57690
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

セット内容[[(+)]]1×2・2×3、3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2、トルクスT10・T15・T20×2・T25×3・T30×2・T40×2「インパクター」ビットホルダ、六角3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、31 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)274.15 仕様ビットチェックインパクト30 トラスコ品番855-8966 2018年トラスコ掲載ページ5 0705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする