Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
851/4Z ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89637388
品番
73521
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)
89
トラスコ品番
837-0629
質量(g)
27.3
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
2018年トラスコ掲載ページ
5 0667
両頭機能
片頭