曜日別特売
73530 867/4Z トルクスビット Wera 89637546

73530 867/4Z トルクスビット Wera 89637546
73530 867/4Z トルクスビット Wera 89637546
73530 867/4Z トルクスビット Wera 89637546
73530 867/4Z トルクスビット Wera 89637546

867/4Z トルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX30
内容量1本注文コード89637546品番73530
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

仕様ロングタイプトラスコ品番837-0528全長(mm)89質量(g)29.6先端サイズTX30先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする