840/1IMPDC インパクトビット 3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89637564 品番57603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

全長(mm)25 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3393 質量(g)6 先端サイズ3.0 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする