867/1IMPDC インパクトトルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89637573 品番 57623
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

全長(mm)25 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3391 質量(g)3.4 先端サイズT15 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする