Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/1IMPDC インパクトトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89637582
品番
57624
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)
25
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
836-3392
質量(g)
5.5
先端サイズ
T20
先端形状
ヘックスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
5 0709
両頭機能
片頭