※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

889/4 バイトーション ビットチェックセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 89637616 品番 57420
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

セット内容[[(+)]]1・2×2、PZ1、PZ2×2、トルクスT10・T15・T20・T25・T30・「インパクター」ビットホルダ、12 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)105 トラスコ品番856-2066 2018年トラスコ掲載ページ5 0705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする