※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

889/4 バイトーション ビットチェックセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89637625 品番 57430
参考基準価格(税別)¥11,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

セット内容[[(+)]]1×2・2×5・3×2、PZ1×2、PZ2×6、PZ3×2、トルクスT10・T15×2・20×2・25×2・30×2・40「インパクター」ビットホルダ 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)250.1 トラスコ品番856-2067 2018年トラスコ掲載ページ5 0705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする