851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89637643 品番57752
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容15 先端サイズ[[(+)]]2 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)90 トラスコ品番856-2072 2018年トラスコ掲載ページ5 0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする