57772 867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット Wera 89637652 57772 867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット Wera 89637652 57772 867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット Wera 89637652 57772 867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット Wera 89637652

867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89637652 品番 57772
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容15 先端サイズT20 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)82 トラスコ品番856-2069 2018年トラスコ掲載ページ5 0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする