※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E06688EW7.5 CODE6 2 Bates 89637713 E06688EW7.5 CODE6 2 Bates 89637713

CODE6 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89637713 品番 E06688EW7.5
参考基準価格(税別)¥49,040 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Vフィット靴紐でしっかり靴紐を締められます。
サイドジッパー付きです。
タン部分が通気性の良いメッシュ構造になっています。
TPUアーチサポート付耐久ラバーアウトソールとなっています。
金属を使っていません。

靴タイプブーツ 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット 仕様スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。) トラスコ品番859-7288 材質TPUナイロン 質量(kg)1 サイズ(cm)26.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする