WRITEBEST
WRITEBESTの カラーコーン・区画用品
WRITEBESTの 区画ベルト
ベルトパーテーション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89638072
品番
QP33B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタンダードタイプのベルトパーテーションです。
ベルト色
ブルー
ベルト長さ(m)
1.9
トラスコ品番
836-9047
質量(kg)
7
高さ(mm)
890
パイプ径(Φmm)
50
ベース
Φ320mm
ポール
Φ50mm
2018年トラスコ掲載ページ
10 0132