WRITEBEST
WRITEBESTの 看板・POP・掲示用品
WRITEBESTの カタログスタンド
WRITEBESTの フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89638176
品番
MR1518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きで簡単に移動できます。
仕様
キャスター付
トラスコ品番
836-9057
材質
スチール
色
ダークブラウン
高さ(mm)
1350
奥行(mm)
330
間口(mm)
310
段数
1列3段
キャスター
付き
収納サイズ
270×280mm
2018年トラスコ掲載ページ
10 0190
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500