DS88G ディスプレイスタンド WRITEBEST 89638727 DS88G ディスプレイスタンド WRITEBEST 89638727

ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89638727 品番 DS88G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高さ調節可能です。
エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
高さ調節可能です。
エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。

グレー トラスコ品番836-9098 質量(g)6.5 全高(mm)950〜1300 パネルサイズ(mm)450×310 ベース寸法(mm)Φ340 2018年トラスコ掲載ページ10 0625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする