エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89639095 品番BAND-P
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。

用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定に トラスコ品番829-1118 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600 材質ステンレス 寸法(mm)302×302×14 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0〜60 2018年トラスコ掲載ページ9 0051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする