アクアシステム
アクアシステムの 業務用掃除機
アクアシステムの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
アクアシステムの 掃除機用ノズル・ブラシ
バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89639104
品番
BAND-V
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定に
トラスコ品番
829-1119
適合機種
AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550
材質
ステンレス
寸法(mm)
302×302×14
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0〜60
2018年トラスコ掲載ページ
9 0051