アクアシステム
アクアシステムの 業務用掃除機
アクアシステムの ペール缶用エアバキュームポンプ
エア式サイクロンクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89639113
品番
APPQO-CY25
参考基準価格(税別)
¥246,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。
安心なアース線付です。
小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途
防爆地域でのふん体回収に。
故障が少ない設計。
付属品
主ノズル、帯電防止PVC(Φ25×2m)、フィルタ2枚
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
トラスコ品番
829-1116
材質
本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR
質量(kg)
8
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(L/min)
580
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
粉塵(5.5μm〜100μm)
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
粉体により異なります
使用場所
防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場
コンプレッサー
5馬力
2018年トラスコ掲載ページ
9 0050
商品説明動画
APPQO-CYシリーズ(製品紹介)
参考になった