ジョルディックDX-2長靴

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89639295 品番 JDX2-29.0B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスにした強度に優れた作業用カラーブーツです。
履き口ソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)

サイズ(cm)29 機能耐滑 形状ハイカット 足幅EE ネイビー 材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス 用途土木建築・農作業・一般の水回り作業用 トラスコ品番441-3644 質量(kg)1.6 種類作業靴 丈(cm)35 靴タイプ長靴
注意
※この製品は、鉄製先芯、踏み抜き防止板は入っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89639286
2024-06-17
用途:
お値段の割に良き
オフィスリバティ水道事業部IGN. 様 (建設業・工事業)

以前から使っているので、履きやすく軽く丈夫です。こちらがお役くて比較的安定して入手できるので購入しています

対象商品:
89639286
2023-09-05
用途:
草刈りなど野外作業
光陽ハイツ 様

軽いことなど履き心地がよく、かつ26.5センチと0.5センチ刻みのサイズで、足の大きさにフィットする。

対象商品:
89639286
2017-06-05
用途:
農作業

前も同じ商品を使い3年持ちました。丈夫で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする