アスベル
アスベルの 洗濯用品
アスベルの ランドリーバスケット/洗濯かご
RグレディバスケットL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89639384
品番
741791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多目的に使える汎用バスケットです
色
クリアホワイト
用途
バスケット
トラスコ品番
836-2100
材質
本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
393
奥行(mm)
325
間口(mm)
443
耐荷重(kg)
10
2018年トラスコ掲載ページ
9 0179