アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
SP真空断熱マグカップ MG-T330
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89639488
品番
323348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
飲み物を保温、保冷できます。
フタ付なので衛生的です。
材質
本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、ハンドル、スライドフタ、飲み口:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム
容量(mL)
330
容量(L)
0.33
用途
マグカップとして。
トラスコ品番
861-0228
形状
丸形
幅(mm)
123
色
レッド
高さ(mm)
103
質量(g)
207
直径(Φ)
93
2018年トラスコ掲載ページ
10 0566