アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
SP真空断熱マグカップ MG-T330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
89639497
品番
323355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
飲み物を保温、保冷できます。
フタ付なので衛生的です。
材質
本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、ハンドル、スライドフタ、飲み口:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム
容量(mL)
330
容量(L)
0.33
用途
マグカップとして。
トラスコ品番
861-0227
形状
丸形
幅(mm)
123
色
ブラック
高さ(mm)
103
直径(Φ)
93
2018年トラスコ掲載ページ
10 0566