アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
真空断熱携帯タンブラー TL290
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
89639533
品番
325038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温、保冷ができます。
材質
本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口、フタ、フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ、軸:ステンレス鋼、フタパッキン、飲み口パッキン:シリコンゴム
容量(mL)
290
容量(L)
0.29
用途
マグボトルとして。
トラスコ品番
861-0231
形状
角形
幅(mm)
79
色
ホワイト
高さ(mm)
147
質量(g)
212
奥行(mm)
86
2018年トラスコ掲載ページ
10 0565