707120000 CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替 アズマ工業 89639603 707120000 CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替 アズマ工業 89639603 707120000 CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替 アズマ工業 89639603

CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89639603 品番707120000
参考基準価格(税別)¥2,112 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アズマジックスーパーマルチ洗剤の付替え用です。

液性アルカリ性 用途キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落としに。 仕様アルカリ性 トラスコ品番835-7538 材質主成分:界面活性剤(6%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤 容量(mL)500 質量(g)560 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ9 0143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする