※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 89640065 品番 SNEQ090308-3RY ZA20N
参考基準価格(税別)¥43,440 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質超硬M トラスコ品番447-1156 適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR 質量(g)2.5 ノーズ半径r(mm)0.8 コーナー数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする