富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
89640074
品番
SNEQ090308-XRY ZA20N
参考基準価格(税別)
¥43,440
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
超硬M
トラスコ品番
447-1202
適合機種
リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR
質量(g)
2.5
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー数
4