※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
リャンメンカットR、ミニR用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
89640092
品番
SNEQ090308-2RM ZA20N
参考基準価格(税別)
¥39,480
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
超硬M
トラスコ品番
447-1121
適合機種
リャンメンカットR/ミニR
質量(g)
2.7
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー数
8