オートマルチストリッパ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89640205 品番PP707A-200
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線(mm2)0.13〜6 用途機械・自動車の整備等の配線作業に トラスコ品番447-0672 全長(mm)200 質量(g)340

商品説明動画

フジ矢オートマルチストリッパーPP707A-200使用方法
この動画は、117人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89640205
2024-08-02
用途:
配線メンテナンス
運輸・通信業

握りやすく、軽い力で配線をむくことが出来ます
少し重さを感じる時もありますが非常に良い商品だと
思います

1人が参考にしています
対象商品:
89640205
2024-03-11
用途:
車の作業
ガレージ バグース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで、カッター・ニッパーで頑張ってましたが、これは、片手で作業できますので、大変楽です。

対象商品:
89640205
2022-10-07
用途:
電気配線工事に使用
吉田電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

Fケーブルの配線加工するのはこの工具でニッパー、ペンチ、カッター
要りません。
1本で加工出来るので作業時間短縮になります。
圧着もついていますが、均一に圧着出来るか不安で失敗すると怖いので使っていません。

1人が参考にしています
2022-02-13
用途:
クルマの配線加工
農・林・水産業

以前は試しに無メーカーのワイヤーストリッパーを使用していましたが、意外と便利でしたが作りが貧素だったのでこの商品に買い替えました。
重厚感があり良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89640205
2021-01-06
用途:
初めて買いました。
有限会社日本輸送システム 様

今までは電工ペンチで配線の皮むきをしていましたが、切れが悪くなったので購入しました。
確かに皮むき専門工具なので楽に、綺麗に皮むきが出来ますが、皮むきの長さを調整する半透明のプラスティック部分の固定が甘く、多くの皮むきをする場合には途中でロックねじを締めなおす場面に出くわします。
素人のため使いこなしていないのが原因かもしれません。
今では、配線の皮むきが楽で楽しくできるので重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
89640205
2020-05-04
用途:
仕事での車両メンテ時に
飯田興業 様 (サービス業)

商品を早速使わせていただきました
ハンドルの開き具合でしょうけど、手が小ぶりな人には最初握るのに少し手を開く必要がありますね。

それ以外は、切れ味も良く過不足ない機能で大変満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
89640205
2020-04-23
用途:
弱電の配線の皮むきに使用

皮むきの長さがゲージに合わせるとぴったり皮が剥けるのでいいです。それと、電線の中途の皮むきにも使用しています。用途に合わせて皮が剥けるので重宝しています。

対象商品:
89640205
2020-07-17
用途:
車の配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線皮剥き作業が劇的に楽になります。早く購入しておけば良かった。
カシメはオマケ程度と考えておくと良いと思います。
配線作業多い方には非常にお勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする