※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
六角ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89640215
品番
NS-1066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
外ネジ配管の接続に使用します。
材質
黄銅(C3604)
用途
ネジ用継手。
トラスコ品番
515-6840
形状
ソケット
質量(g)
166
ねじ
Rc3/4×Rc3/4
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
32
使用圧力
6.90MPa
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-50〜150
接続口径D
Rc3/4
2018年トラスコ掲載ページ
3 0313
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89640215
NS-1066
05818696
NS-1066
六角ソケット
アソー
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました