フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 虫対策用品
フマキラーの 不快害虫対策用品
おすだけベープ60日分取替用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(17mL)
注文コード
89640521
品番
426298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
火も電気も電池も使わないので安全、安心です。
1プッシュで12時間効果が持続できます。
容量(mL)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×95
質量(g)
41
用途
リビング、寝室のハエ・蚊の駆除に。
トラスコ品番
414-1890
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
注意
※防除用医薬部外品です。