アソー
アソーの ホースバンド
アソーの ネジ式
ORBIT ホースクリップ SUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89640626
品番
11-SUS
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。
バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。
マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途
ホース締付用。
耐食性が必要な箇所に。
材質
スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
828-6246
厚さ(mm)
0.80
質量(g)
80
最小径(Φmm)
220
最大径(Φmm)
250
バンド幅(mm)
12
ボルト頭部形状
6角(7mm)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1279