作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89641308 品番 CMT266AST
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。
手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。

天板高さ(m)0.6 設置寸法(幅×奥行)(mm)615×815 質量(kg)16.8 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場内、倉庫内の作業台として。 トラスコ品番835-7782 材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 段数2 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600 2018年トラスコ掲載ページ7 1179
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする