アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89641326
品番
CMT376AST
参考基準価格(税別)
¥445,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。
手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
天板高さ(m)
0.75
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×815
質量(kg)
21.4
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
用途
工場内、倉庫内の作業台として。
トラスコ品番
835-7786
材質
本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
段数
3
踏ざん間隔(mm)
250
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません