曜日別特売
SUM-525 一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA) 89642506

SUM-525 一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA) 89642506
SUM-525 一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA) 89642506

一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)注文コード89642506品番SUM-525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。

用途
断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性クリーム容量(g)500主成分ウレタン樹脂発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)タイプ一液型充填トラスコ品番453-6371改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 床下目地補修
藤川 ビル不動産業

大変使い勝手が良く容量も十分で次回補修時もリピートします。

対象商品 : 89642506
2024-03-14
用途: 金属パイプ配管結露防止
その他業種

濡れていた方が瞬時に膨張するので扱い易い、霧雨程度の日の作業ができるのが良い。

対象商品 : 89642506
2023-04-19
用途: 自動車の内装裏側の断熱
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の内装裏側の断熱に使用。使用方法を理解しておくことが重要。間違って付着してはいけないところは必ず養生マスキングをしておくこと。噴射直後に触ると発泡が潰れるので注意すること。整形が必要な場合は硬化前に行うこと。

対象商品 : 89642506
2022-12-22
用途: ガレージの隙間風防止
sophieracing

良い充填剤です。乾燥すると意外に硬くなります。充填剤以外にも使い道がありそうです。
逆さで使用しないとガスだけ出て中身が残ります。屋根裏の隙間に充填するには技術と努力が必要です。ノズルのパイプが、もう5センチ長ければ使いやすいと思いました。太めのストローを継ぎ足せば良かったと後悔しています。他のメーカーでは正立で使える商品もあります。メーカーに考えて頂きたいです。
スプレー後、完全に膨らんで乾燥するまで半日ぐらい時間が必要です。1日で全ての作業をやり切るのは無理があります。乾燥したらけっこう膨らみます。ムダに充填しすぎた個所もありました。2本買って1日で作業しましたが、前作業と仕上げ作業と1本ずつ2日に分けて作業すべきでした。
接着力の強い液剤なので薄い手袋はかんたんに破けます。手に着いたら3日間は取れません。服に着くと繊維に染み込んで絶対に取れません。捨てて良い服か、中国の白い人の格好で作業してください。帽子をかぶり忘れて作業したら髪がパリパリになりました。シャンプー時に毛が抜けてが痛かったです。
しっかり下準備と作業手順を考えて、ゆとりをもって作業しないと絶対に後悔する商品です。

4が参考にしています
対象商品 : 89642506
2020-02-05
用途: カネライト隙間塞ぎに
その他業種

非常に扱いが難しい。噴射量予想できない。少しでも非常に膨らんでしまう。隠れるところは良いが 表は素人にはムズカシイ。コーキングガンでコーキング剤を使うことにし現在注文中。断熱テープも再購入。

対象商品 : 89642506
2020-04-26
用途: 農作業時に
製造業

最初はよく出るけど段々出が弱くなるのと最後まで出なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 89642506
2018-02-20
用途: バスタブを断熱するために底に充填した
その他業種

換気を十分行いながら作業したせいか、臭いは全く気にならなかった。発泡具合も良く、固まった後も表面が滑らかにきれいになった。

2が参考にしています
対象商品 : 89642506
2016-08-09
用途: 壁の断熱
北五条家電修理

最初に高圧ガスが出てしまうので、狭い場所や上向きには技術を要する。また、衣類に付着したらなかなか取れないので要注意! 付いて直ぐならアセトンで取れる。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする