振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89642901 品番SIN105150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

【振動ドリルビット】滑り防止機能付きな丸軸!鎌形チップで快速穴あけ!
●正確な位置決め●速い穴あけ
適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル

刃径(Φmm)10.5 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)9.5 有効長(mm)90 シャンクストレートシャンク 用途コンクリート・モルタル・(石材)の穴あけ トラスコ品番452-3822 適合機種振動ドリル 質量(g)125
注意
*機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする