ライトン両口ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89642954 品番 OHW-10LT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

柄にクロモリシャフトを内蔵しています。
PP柄を使用し、軽量です。
建築・土木作業全般に適しています。

種類両口ハンマー 全長(mm)850 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 呼称#10 頭部対辺(mm)62 頭部長(mm)180 用途建築、土木作業全般に。 トラスコ品番833-8610 質量(kg)5.2 2018年トラスコ掲載ページ4 1826

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする