※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトン両口ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89642963 品番 OHW-6LT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

柄にクロモリシャフトを内蔵しています。
PP柄を使用し、軽量です。
建築・土木作業全般に適しています。

種類両口ハンマー 全長(mm)850 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 呼称#6 頭部対辺(mm)55 頭部長(mm)148 用途建築、土木作業全般に。 トラスコ品番833-8608 質量(kg)3.4 2018年トラスコ掲載ページ4 1826

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする