マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの プラスビット
スリムタフビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89643005
品番
A-50930
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-8631
全長(mm)
65
種類
スリム
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
6
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭