マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの プラスビット
スリムタフビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89643014
品番
A-50946
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-8640
全長(mm)
65
種類
スリム
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭