マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの プラスビット
スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89643032
品番
A-52875
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
85
両頭機能
片頭
種類
スリム
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
449-8771
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
3