※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89643085
品番
SUF-15BH
参考基準価格(税別)
¥3,505
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然食にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
38
材質(頭)
ポリエチレン
呼称
#1 1/2
適合機種
SUF-B15、SUF-B15LT
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
トラスコ品番
835-8211
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854