※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフビットプラス1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89643093 品番 A-52881
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)65 両頭機能両頭 種類スリム 刃先マグネットあり トラスコ品番449-8780 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする