※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの プラスビット
タフビットプラス1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89643102
品番
A-52897
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
110
両頭機能
両頭
種類
スリム
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
449-8798
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
3