AL-C Cカンレバーセット オーエッチ工業 89643216 AL-C Cカンレバーセット オーエッチ工業 89643216 AL-C Cカンレバーセット オーエッチ工業 89643216

Cカンレバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89643216 品番AL-C
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。

用途
ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。
玉掛け作業に。
仕様Cカンレバーセット トラスコ品番836-1966 適合機種CK-10S、CK-20S 材質スチール(S45C) 質量(g)20 2018年トラスコ掲載ページ7 1364
注意
※この商品は安全レバーのみです。本体は含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89643216
2020-02-08
用途:
ワイヤーの抜け止め
農・林・水産業

まさか部品で有るなんて!今までレバーが曲がって使えなかったCカンも使えるようになりました。無いと意外と不便。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする