ヌリ刎丁双 両開

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89643407 品番 N-150-641
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

カウンター扉等のスウィング式木製扉に最適です。

全長(mm)64 幅(mm)46 厚さ(mm)1.2 ねじ穴数6 トラスコ品番433-4515 質量(g)66 タイプ両開き 穴径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89643416
2016-06-20
用途:
開き戸自作

両開きの扉を出入り口の左右両側に取り付けました。(西部劇風?)
真ん中に隙間ができるのが嫌でピッタリの寸法で扉を作ったら、金具のガタが少しあるためセンターで干渉してしまいました。それ以外はバネの強さも丁度よくキッチリ真ん中で止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする