三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643443
品番
F3001
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
50〜80
トラスコ品番
448-6340
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
167
寸法H(mm)
318
使用荷重(kg)
250
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
85