三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの ハッカー
DL型 フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89643495
品番
E2610
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
型打鍛造されていますので、軽量です。
使用荷重(t)
1
質量(kg)
1.7
用途
水平吊り運搬作業
トラスコ品番
448-6269
材質
特殊合金鋼
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
34
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
185