※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2612 DL型 フック 三木ネツレン 89643513 E2612 DL型 フック 三木ネツレン 89643513 E2612 DL型 フック 三木ネツレン 89643513

DL型 フック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89643513 品番 E2612
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

型打鍛造されていますので、軽量です。

使用荷重(t)3 質量(kg)6 用途水平吊り運搬作業 トラスコ品番448-6285 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)65 寸法F(mm)54 寸法D(mm)34 寸法E(mm)116 寸法B(mm)60 寸法C(mm)55 寸法G(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89643495
2019-03-07
用途:
鋼板吊り上げ
建設業・工事業

品質につてはピカイチです。もう少し軽量化されればなお最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする